Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cellule de détection LR 5-14

Cellule de détection LR 5-14
CELLULE RECEPTION ROTATIF LR 5-14

Art. N° 5709300451

-,--

Cellule de détection LR 5-14

Art. N° 5709300451

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Cellule de détection laser rotatif de haute qualité avec indicateur en millimètres et avec un support pour la mire graduée

Convient pour tout type de chantier


Zone de travail de 600 m



Réglage des pas


Commande le RL 5-14 via une communication radio



Protection complète contre les poussières et l'eau


IP 67



Détection rapide du faisceau laser


Grande fenêtre de détection



Lecture simple des valeurs


2 écrans LCD à l'avant et à l'arrière



5 plages de détection



Instrument de nivellement servant d'outil d'alignement



Support de cellule pour les applications avec une mire



3 niveaux de signal sonore

Indication

Piles non incluses

1 an garantie

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Largeur de la plage de réception

120 mm

Présentoir

LED/LCD

Classe de protection IP

IP 67

Autonomie de la batterie

50heures

Type de batterie/batterie rechargeable

Base

Température d'utilisation mini/maxi

-20 à 50 °C

Température de stockage mini/maxi

-40 à 70 °C

Type de batterie

Mignon AA 1,5V

Nombre de batteries

2 PCS

Cellule de détection LR 5-14 comprenant :

1 x
Support de récepteur

SUPPORT MAINTIEN CELLULE LR 5-14

MASTER
Description : Pour l'utilisation du récepteur laser LR5-14 sur une mire