Chaîne de manutention pour élingue
Chaîne de manutention pour élingue acier GK10
CHAINE DE MANUTENTION Ø13 - GDE 100
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Longueur de chaîne à la demande
- Chaîne en acier allié de grade 100
- Unité : le mètre
- Longueur de la chaine : de 1 m à xx m
- Quantité 1 = une chaine de 1M
- Quantité 2 = une chaine de 2M
- ...
Conforme à la Directive Machine Européenne (CE) 2006/42/CE
Aux normes Européennes en vigueur ( NF EN 818/1, NF EN 818/2, NF EN 818/4, NF EN 1677)
Fiches de données de sécurité(X)
Ce produit est fait pour être utilisé dans la confection d'une élingue ayant un angle d'inclinaison compris entre 0 et 60 °
La température d'utilisation est comprise entre - 40°C et + 200°C
Épaisseur (d1) | 13 mm |
Matière | Acier, spécialement trempé |
Longueur | 1 m |