Chaîne à maillons noués Conforme à la norme DIN 5686 sans exigences de qualité
Chaîne DIN 5686 acier galvanisé
BOITE CHAINETTE ZI DIN 5685 DIAM 2,5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour un large éventail de tâches de suspension, p. ex. éclairage, panneaux signalétiques dans les magasins de matériaux de construction ou les centres commerciaux.
Les chaînes ne doivent pas être utilisées en tant que moyen de levage ou de fixation, en association avec des palans, conformément à la norme DIN 15003.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les tâches de suspension comme l'éclairage, les panneaux signalétiques dans les magasins de matériaux de construction ou les centres commerciaux
Épaisseur (d1) | 2,5 mm |
Largeur extérieure (b1) | 10 mm |
Longueur de maillon (interne) (t1) | 24 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
DIN | 5685 |
Longueur | 25 m |