Chandelle avec fonction de réglage rapide
Chandelle à réglage variable
PAIRE CHANDELLES 3T 285 A 425 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Chandelle robuste en acier
- Grande stabilité
- Levier à fixation rapide à plusieurs étapes
Vente par paires
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de charge | 3000 kg |
Hauteur min. | 285 mm |
Hauteur max. | 425 mm |
Matière | Acier |
Couleur | Noir |
Largeur de la surface de base | 180 mm |
Longueur de la surface de base | 205 mm |
Poids du produit (par pièce) | 6400 g |