Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Chargeur AL 60 AS-LI

Chargeur AL 60 AS-LI
LADEGER-(AL60-AS-LI)
MASTER

Art. N° 0700813

-,--

Chargeur AL 60 AS-LI

Art. N° 0700813

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour la charge du pistolet d'extrusion sans fil AKP 18 et de la clé à chocs sans fil ASS 18-1/2 pouce HT

Tension d'entrée

240 V/CA

Courant de charge max.

3 A

Longueur de câble

1,8 m

Longueur

175 mm

Largeur

147 mm

Hauteur

75 mm