Chargeur AL Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi
Chargeur Li-Ion 18 Volt p. FP18-S-LS
CHARGEUR LI-ION 18 V FP 18-S/LS
Art. N°
0700855090
EAN 4056807632919
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Technologie Li-Ion
- Accessoire compatible avec la pompe à graisse à batterie FP 18-S-LS combi
1 an garantie
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | CHARGEUR LI-ION 18 V FP 18-S/LS |
Batteries adaptées | 18V |
Longueur de câble | 1,8 m |
Longueur | 1170 mm |
Largeur | 940 mm |
Hauteur | 600 mm |