Chargeur Li-Ion 18 V M-CUBE®
CHARGEUR M-CUBE ALG 18/6 RAPIDE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
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
Tension d'entrée | 230 V/CA |
Tension de sortie min./max. | 18-18 V/CC |
Batteries adaptées | M-CUBE 18 V |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Courant de charge max. | 6 A |
Longueur de câble | 1,5 m |
Longueur | 195 mm |
Largeur | 130 mm |
Hauteur | 80 mm |