Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Chargeur de batterie de véhicule Facile 12 V - 6 A

Chargeur batterie véhicule 12 V - 6 A
CHARGEUR DE BATTERIE 1206

Art. N° 0510955600

-,--

Chargeur de batterie de véhicule Facile 12 V - 6 A

Art. N° 0510955600

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Système de charge et de test de batterie à la fois petit et puissant

Charge même les batteries excessivement déchargées


Ce chargeur charge toutes les batteries automatiquement et en toute sécurité jusqu'à leur capacité maximale. Une fois la pleine capacité de la batterie atteinte, le chargeur passe automatiquement en mode de charge de maintien pour éviter toute autodécharge.



Détermine le niveau de charge et la capacité de démarrage de la batterie en fonction de la tension de circuit ouvert mesurée


Il suffit de démarrer le véhicule pour tester la batterie.



Contrôle le fonctionnement de l'alternateur


L'écran indique si la tension générée est à l'intérieur ou en dehors de la plage admissible.



Remplace la batterie temporairement comme dispositif d'alimentation (fonction de conservation des données)


Lorsque la batterie du véhicule est retirée ou remplacée, les données enregistrées (p. ex. les réglages de la radio, de l'horloge, etc.) sont conservées.



Protections :


  • Protection électronique contre les inversions de polarité.

  • Protection contre les surcharges thermiques.

  • Arrêt de sécurité

  • Protection contre les courts-circuits électroniques
Indication

Technologie de charge recommandée et utilisée par les plus grands constructeurs automobiles : Porsche, Mercedes-Benz (cars), Hyundai, Opel/GM.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application
  • Les véhicules des salles d'expositions ne roulant que rarement ou peu souvent.

  • Le maintien de la charge des batteries des véhicules d'occasion ou en stock.

  • Le maintien de la charge des batteries stockées.

Courant de charge

6 A

Capacité de la batterie min./max.

3-200 Ah

Caractéristiques de charge

IUoU

Classe de protection IP

IP 30

Longueur (câble de recharge de la batterie avec pinces)

1,95 m

Longueur x largeur x hauteur

119 x 72 x 52 mm

Poids du produit (par pièce)

909 g