Chargeur de batterie, 12 V, 25 A, 30-500 Ah
Chargeur de batterie 12 V - 25 A
CHAR.DE BATTERIE D'ATELIER 12V-25A
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Convient aux véhicules équipés de batteries plomb-acide 12 V
Par exemple : Motos, voitures particulières, camionnettes, machines agricoles, véhicules de secours, engins de chantier
Chargeur de batterie compact et solide avec boîtier en aluminium résistant à la saleté, pontet sur le dessous
Crochet de fixation caoutchouté amovible pour une utilisation flexible et sans danger sur le véhicule
Relance les batteries sévèrement déchargées avec une tension résiduelle de > 2 V
Optimise la durée de vie et les performances de la batterie
- avec un cycle de charge en sept étapes entièrement automatique et sans surveillance
- Adapte la tension de charge en fonction de la température ±0,03 V/ C. La tension de charge maximale réglée par rapport à la température est de 15,3 V
Protection contre
- Court-circuit
- Inversion de polarité
- Surtension
- Etincelles (système anti-étincelles)
- Surchauffe des composants électroniques internes
Ventilateur de refroidissement intégré pour une longue durée de vie et une alimentation continue de 25 A
Utilisation simple grâce à un bouton marche/arrêt
Affichage LED
Fiches de données de sécurité(X)
Atelier
- Service client/charge de batterie - pour batteries 12 V
- Stabilise la tension de bord pendant le flashage / la mise à jour logicielle / le diagnostic en délivrant une tension de 25 A et 13,7 V.
- Remplacement de la batterie - assure une tension stable sur le système électrique du véhicule (alimentation externe) lors de la dépose de la batterie, afin d'éviter toute perte d'informations stockées
Showroom et livraison de véhicule - charge de maintien
Alimente la batterie en délivrant une tension de 13,7 V jusqu'à 25 A et assure une tension de bord fiable pour mettre en avant toutes les caractéristiques du véhicule
Stockage - charge de maintien
Charge de la batterie avant sa mise en vente ou pour une utilisation en atelier
Fréquence | 50 Hz |
Tension d'alimentation | 13.7 V |
Tension de charge min. | 2 V |
Tension de charge max. | 14.7 V |
Courant de charge | 25 A |
Capacité de la batterie min./max. | 30-500 Ah |
Puissance | 412 W |
Type de batterie | Piles plomb-acide 12 V (ouvertes et sans entretien, MF, calcium, VRLA, GEL, toile AGM, EFB, EFB+) |
Caractéristiques de charge | Caractéristique de charge entièrement automatique en 7étapes |
Indice de protection IP | IP 20 |
Longueur de câble | 2,5 m |
Bornes de charge entièrement isolées | Oui |
Longueur (câble de recharge de la batterie avec bornes) | 3 m |
Section du câble | 5.3 mm² |
Longueur x largeur x hauteur | 53 x 98 x 202 mm |
Poids du produit (par pièce) | 2200 g |
Couleur | Noir signalisation RAL 9017 |
Protection contre la polarité inversée | Oui |