Chariot ORSY®BULL
Chariot ORSY BULL série 5
VÉHICULE, SERIE 5
ORSYBULL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Cadre robuste en tôle d'acier.
- Deux roues fixes, deux roues pivotantes avec frein de verrouillage
- Avec système de couplage intelligent permettant de maintenir les caissons en place.
- A utiliser uniquement avec les caissons ORSY® BULL
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Design | Série5 |
Largeur | 610 mm |
Profondeur | 407 mm |
Hauteur | 200 mm |
Capacité de charge max. | 225 kg |
Diamètre de roue | 125 mm |
Nombre de roues | 4 PCS |
Matière | Acier |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!