Diable à pelle fixe rouge
Diable à pelle fixe rouge
WE DIABLE A PELLE FIXE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Dossier légèrement incliné.
- Deux roues gonflables Ø 260 pour un franchissement aisé.
- Poignée anti-pincement en plastique
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur de la lame | 450 mm |
Profondeur du plateau | 190 mm |
Épaisseur de bout | 3 mm |
Capacité de charge | 200 kg |
Diamètre de roue | 260 mm |
Largeur de roue | 85 mm |
Matière de la roue | Air |
Hauteur | 1050 mm |
Hauteur de la poignée | 1050 mm |
Largeur | 530 mm |
Profondeur | 440 mm |
Matière de la poignée | Plastique |
Matière du racloir du chariot à pousser | Tôle d'acier |