Chariot de cantonnier
Chariot de cantonnier pour travaux routiers
CHARIOT DE CANTONNIER
Art. N°
0899800588
EAN 4053479899541
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Chariot de cantonnier avec tube de rangement pour balais, casier pour produits et panier pour sac poubelle
Le Chariot de Cantonnier est un outil essentiel pour les professionnels de l'entretien des espaces extérieurs et intérieurs, offrant robustesse, capacité de chargement élevée, maniabilité améliorée et fonctionnalités pratiques pour simplifier le processus de nettoyage et assurer des résultats optimaux.
- Chariot de nettoyage en acier avec roues en caoutchouc pour intérieur et extérieur
- Equipé d'un casier pour divers produits, d'un anneau pour sac poubelle et de deux tubes pour rangements de balais, rateau
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationLe Chariot de Cantonnier est un outil robuste et polyvalent conçu pour simplifier le nettoyage et l'entretien des espaces extérieurs, tels que les parkings, les allées, les cours, mais également de l'intérieur. Avec ses caractéristiques spécifiques, ce chariot offre une solution efficace pour la collecte et le transport des déchets, assurant ainsi un environnement propre et ordonné.
Matière | Acier |
Longueur x largeur x hauteur | 118 x 73 x 112 cm |
Poids du produit (par pièce) | 30 kg |
Couleur | Jaune |