Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Chariot de montage système 8.8

Chariot de montage 8.8

Art. N° 0962613000

-,--

Chariot de montage système 8.8

Art. N° 0962613000

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Chariot de montage robuste pouvant être équipé d'inserts en mousse et de plateaux, ainsi que de coffrets du système ORSY grâce aux dimensions du système.

Chariot de montage extrêmement robuste dans les dimensions du système 8.8


  • Construction robuste en tôle d'acier soudée avec plusieurs rebords

  • Etages réglables en hauteur de trois façons différentes (au milieu)

  • Poignée solide et ergonomique

  • Paroi arrière perforée pour le montage de différents accessoires (perforations carrées 10 x 10 mm)

  • Roues en caoutchouc, roues directrices de 100 mm de diamètre (deux sont équipées d'un frein de verrouillage), roues porteuses de 100 mm de diamètre

  • Capacité de charge totale élevée : 150 kg (charge par plateau de 50 kg)

  • Revêtement par poudre en RAL 9017

Nombre d'étagères

3 PCS

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures)

497 x 704 x 875 mm

Capacité de charge

150 kg

Diamètre de rouleau

100 mm

Nombre de roues

4 PCS

Matière

Tôle d'acier

Finition

Revêtu par poudre

Pièces détachées pour ce produit :

1 x
Roue directionnelle

2 ROUES ORIENTABLES(1 A FREIN) SEVEN

TOOLSYSTEM
Description : Pivotante, avec frein, pour servante d'atelier Standard
Quantité : 1 x
1 x
Roue fixe

2 ROUES FIXES POUR SEVEN

TOOLSYSTEM
Description : Pour servante d'atelier Standard