Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Chariot pour jardin

Chariot poubelle pour jardin
CHARIOT POUBELLE POUR JARDIN

Art. N° 0899800660
EAN 4045989826483

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

L'original chariot pour jardin
  • Structure en aluminium anti-corrosion

  • Montants latéraux en forme de ruche pour un montage facile de la structure et soutien du sac

  • Support du sac réglable en hauteur avec système de blocage à levier excentrique

  • Rapide et facile à monter, sans outil
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Paysagistes, golfs, hippodromes, pépiniéristes, arboriculteurs, horticulteurs, maraîchers

Hauteur

90 mm

Poids du produit (par pièce)

3390 g

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Sacs poubelle gris/noirs

SAC POUBELLE 100L - 40 MICRONS 82X87CM

x 200 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques