Chariot pour serre-joints
Chariot pour serre-joint
WE CHARIOT TRANSPORT PR SERRE JOINTS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Construction métallique
- Peinture époxy
- Capacité de charge : 400 kg
- Constitué de 9 niveaux pour poser des serre-joints de différentes dimensions jusqu'à 1500 mm de longueur
- Equipé de 4 roulettes multidirectionnelles en caoutchouc souple de Ø 125 mm
- Poids : 33 kg
- Livré plié sans serre-joints
- Solide et stable
- Très pratique pour ranger environ 130 serre-joints
- Facile à déplacer dans un atelier
- Simple à monter
Sections des tubes carrés
- Ossature : 30 x 30 mm
- Traverses : 25 x 10 mm
- Epaisseur des tubes : 2 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur x profondeur x hauteur | 1000 x 600 x 1525 mm |
Matière | Acier |
Capacité de charge | 400 kg |
Couleur | Rouge |
Poids du produit (par pièce) | 21500 g |
Diamètre de roue | 125 mm |
Nombre de roues | 4 PCS |