Charnière invisible Nexis click-on 100
Charnière invisible Nexis Click-on 100
CHARNIÈRE NEXIS À PRESSER-ECK-100-
GRASS
NEXIS CLICK-ON
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Angle d'ouverture : 100 °
- Pour portes jusqu'à 24 mm d'épaisseur sur cadre sans raccord
- Compatible avec les systèmes Soft-Close
Calculs CAO avec formes correspondantes
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Position de la porte | Coin |
Automatique | Oui |
Type de montage | A enfoncer |
Gabarit de perçage | 52/5,5mm |
Convient pour épaisseur de porte max. | 24 mm |
Angle d'ouverture | 100 Degré |
Distance pot pour charnière min./max. | 4-6 mm |
Matière | Acier |
Finition | Nickelé |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!