Charnière invisible Nexis click-on 110 Avec faible profondeur de boîtier pour des portes fines et profilées
Charnière invisible Nexis Click-on 110
NEXIS A PRESSER 110° ENT45 PAN. MIT.
GRASS
NEXIS CLICK-ON
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Angle d'ouverture : 110 °
- Pour épaisseur de porte jusqu'à 22 mm
- Faible profondeur de coupelle (11,5 mm), convient également aux portes minces ou profilées
- Compatible avec les systèmes Soft-Close
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Position de la porte | Paroi centrale |
Automatique | Oui |
Type de montage | A enfoncer |
Gabarit de perçage | 45/9,5mm |
Convient pour épaisseur de porte max. | 22 mm |
Angle d'ouverture | 110 Degré |
Distance pot pour charnière min./max. | 4-7 mm |
Matière | Acier |
Finition | Nickelé |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!