Charnière invisible Nexis click-on 110 Avec faible profondeur de boîtier pour des portes fines et profilées
Charnière invisible Nexis Click-on 110
NEXIS IMPRESSO 110° 48/52MM PAN. LATÉRAL
GRASS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Angle d'ouverture : 110 °
- Pour épaisseur de porte jusqu'à 22 mm
- Faible profondeur de coupelle (11,5 mm), convient également aux portes minces ou profilées
- Compatible avec les systèmes Soft-Close
Fiches de données de sécurité(X)
Position de la porte | Panneau latéral |
Automatique | Oui |
Type de montage | Impresso |
Gabarit de perçage | 52/5,5mm et 48/6mm |
Convient pour épaisseur de porte max. | 22 mm |
Angle d'ouverture | 110 Degré |
Finition | Nickelé |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!