Charnière invisible, Nexis Impresso 110
Charnière invis Nexis 110 Impresso
GRASS
NEXIS IMPRESSO


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Position de la porte | Paroi centrale |
Automatique | Oui |
Type de montage | Impresso |
Gabarit de perçage | 45/9,5mm et 42/11mm |
Convient pour épaisseur de porte max. | 22 mm |
Angle d'ouverture | 110 Degré |
Convient pour diamètre de trou de perçage latéral | 10 mm |
Distance pot pour charnière min./max. | 4-7 mm |
Profondeur de pot pour charnière | 11,5 mm |
Convient pour diamètre de trou de perçage, nid de poule | 35 mm |
Matière | Fonte de zinc |
Finition | Nickelé |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!