Charnière invisible, TIOMOS Click-on 110/-15 A TIOMOS 120/- 15 A
Charnière invisible Grass Tiomos 120/-15A Click-on
TIOMOS S-C -15° A VISSER 52MM
GRASS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour caisson d'angle à -15°
Tiomos Click-on à visser
Profondeur facile à régler à l'aide d'une vis filetée
Réglage 3D avec embase compatible
Virtuellement sans raccord
Disponible en deux configurations :
- Avec amortissement intégré (trois réglages d'amortissement disponibles)
- Sans amortissement intégré
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Position de la porte | Panneau latéral |
Freinage | Oui |
Ressort | Oui |
Type de montage | A visser |
Gabarit de perçage | 52/5,5mm |
Convient pour épaisseur de porte min./max. | 16-24 mm |
Convient pour les armoires de coin | -15 Degré |
Finition | Nickelé |
Matière de la coupelle | Acier |
Matière du bras de charnière | Fonte de zinc |
Angle d'ouverture | 120 Degré |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!