Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Charnière invisible TIOMOS Click-on 95 TIOMOS 95

Charnière invisible Grass Tiomos 95 Click-on
TIOMOS T P-EP A VISSER 95° 52MM K00
GRASS

Art. N° F046138809

-,--

Charnière invisible TIOMOS Click-on 95 TIOMOS 95

Art. N° F046138809

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Click-on
  • A visser

  • Profondeur facile à régler à l'aide d'une vis filetée

  • Réglage 3D avec embase compatible

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Recouvrement

Panneau latéral

Coudure

mm

Freinage

Non

Ressort

Non

Type de montage

Sans outil

Gabarit de perçage

52/5,5mm

Matière

Acier / fonte de zinc

Finition

Nickelé

Angle d'ouverture

95 Degré

Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embase TIOMOS 1D

EMBASE TIOMOS-EURO 10,5-H0

GRASS
Avec fixation à 4 points pour un montage sûre sur le meuble
x 50 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Capuchon pour bras de charnière TIOMOS

TIOMOS CACHE CHARNIERE COURT

GRASS
S'adapte à des déports de 0, 3, 9,5, 19 mm
x 100 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.
Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques