Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Charnière invisible TIOMOS Click-on 95 TIOMOS 95

Charnière invisible Grass Tiomos 95 Click-on
TIOMOS T P-EP A VISSER 95° 52MM K19
GRASS

Art. N° F046138812

-,--

Charnière invisible TIOMOS Click-on 95 TIOMOS 95

Art. N° F046138812

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Click-on
  • A visser

  • Profondeur facile à régler à l'aide d'une vis filetée

  • Réglage 3D avec embase compatible

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Recouvrement

Porte rentrante

Coudure

19 mm

Freinage

Non

Ressort

Non

Type de montage

Sans outil

Gabarit de perçage

52/5,5mm

Matière

Acier / fonte de zinc

Finition

Nickelé

Angle d'ouverture

95 Degré

Accessoire obligatoire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embase TIOMOS 1D

EMBASE TIOMOS-EURO 10,5-H0

GRASS
Avec fixation à 4 points pour un montage sûre sur le meuble
x 50 pcs
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
Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Capuchon pour bras de charnière TIOMOS

TIOMOS CACHE CHARNIERE COURT

GRASS
S'adapte à des déports de 0, 3, 9,5, 19 mm
x 100 pcs