Charnière invisible, TIOMOS Impresso 110/45 E TIOMOS 110/45 E
Charnière invisible Grass Tiomos 110/45E Impresso
TIOMOS S-C -45°E IMPRESSO 110° 42/45
GRASS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour caisson d'angle à 45°
Tiomos Impresso, montage sans outils
Profondeur facile à régler à l'aide d'une vis filetée
Réglage 3D avec embase compatible
Virtuellement sans raccord
Disponible en trois configurations :
- Avec amortissement intégré (trois réglages d'amortissement disponibles)
- Sans amortissement intégré
- Sans fonction de fermeture automatique (non assistée par ressort)
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Position de la porte | Porte rentrante |
Freinage | Oui |
Ressort | Oui |
Type de montage | Impresso |
Gabarit de perçage | 45/9,5mm et 42/11mm |
Convient pour épaisseur de porte min./max. | 16-24 mm |
Convient pour les armoires de coin | 45 Degré |
Finition | Nickelé |
Matière de la coupelle | Acier |
Matière du bras de charnière | Fonte de zinc |
Angle d'ouverture | 110 Degré |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!