Charnière invisible, TIOMOS Impresso 110
Charnière invis Tiomos 110 Impresso
CHARNIÈRE-T-IMPRESSO-110-HS-BB-K03
GRASS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Montage de charnière invisible sans outil
- Profondeur facile à régler à l'aide d'une vis sans fin filetée
Disponible en trois configurations
- Avec amortissement intégré (trois réglages d'amortissement disponibles)
- Sans amortissement intégré
- Sans fonction de fermeture automatique (non assistée par ressort)
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Position de la porte | Panneau latéral |
Coudure | 3 mm |
Freinage | Non |
Ressort | Oui |
Type de montage | Sans outil |
Gabarit de perçage | 52/5,5mm et 48/6mm |
Finition | Nickelé |
Matière de la coupelle | Acier |
Matière du bras de charnière | Acier |
Angle d'ouverture | 110 Degré |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!