Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Chaussure de sécurité haute S3 Magma II

Chaussures de sécurité haute S3 Magma II
CHAUSSURES S3 MAGMA II HAUTE 42

Art. N° 5357112420

-,--

Chaussure de sécurité haute S3 Magma II

Art. N° 5357112420

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

  • Tige : cuir nubuck noir avec inserts en textile technique, renfort au niveau du talon

  • Doublure : doublure en textile respirant et résistant à l'abrasion

  • Semelle intérieure : semelle intérieure amovible antibactérienne à séchage rapide

  • Coque de protection :
  • Coque de protection en composite

  • Semelle intermédiaire : semelle intermédiaire anti-perforation en textile sans métal

  • Semelle : semelle en PU double épaisseur, antidérapante, antistatique, résistante à l'huile et à la température jusqu'à +140 °C
Indication

Inserts réfléchissants pour une visibilité et une sécurité accrues

Catégorie S3 :


Talon fermé, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon, absorption d'énergie 200 joules au niveau de la protection d'orteils, semelle extérieure résistante à l'huile et au carburant, semelle antiperforation, hydrofuge (non imperméable)

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Recommandées pour :


  • Le stockage/la logistique

  • L'industrie générale

  • L’aménagement intérieur

  • Les ateliers de mécanique automobile


Convient pour :


  • Les électriciens (tension 1 000 volts)

  • L'horticulture et l'aménagement paysager

  • L'installation de chauffage et de ventilation

  • La construction mécanique

  • La plomberie

  • La construction en acier et en métal léger

  • Le plâtrage

  • La menuiserie/l'ébénisterie

  • La pose de cloisons sèches

Couleur

Noir

Taille

42

Matériau d'empeigne de chaussure

Nubuck

Catégorie de sûreté

S3

Normes

ISO 20345

ISO

20345:2011, équipement de protection individuelle - chaussures de sécurité

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques