Chaussures de sécurité Flex-Running
Chaussures de sécurité montantes S3 Flex Running
CHAUSSURES FLEX RUNNING HAUTE 36
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Les bottes de sécurité légères et sportives
- Tige : daim noir, textile respirant noir
- Système BLOCK UP de support renforcé du talon
- Doublure : doublure en textile respirant à séchage rapide
- Semelle intérieure : semelle amovible, antibactérienne, respirante et confortable
- Coques de protection des orteils : coques de protection des orteils perforées
- Semelle intermédiaire : semelle intermédiaire en textile antiperforation sans métal
- Semelle : Vibram® Supersafety + TPU
- Poids en taille 42 : env. 1310 g/paire
Classe de sécurité S3 : Talon fermé, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon, absorption d'énergie 200 joules au niveau de la coque de protection des orteils, semelle extérieure résistante à l'huile et au carburant, semelle antiperforation, hydrofuge (non imperméable).
Fiches de données de sécurité(X)
Recommandées pour l'entreposage/la logistique, les menuisiers/charpentiers. Adaptées aux électriciens (tension jusqu'à 1 000 volts), à l'industrie générale, à la construction intérieure, aux ateliers automobiles, aux installations sanitaires, aux travaux de plâtrerie et de cloison sèche
Couleur | Noir |
Taille | 36 |
Matériau d'empeigne de chaussure | Daim |
Catégorie de sécurité | S3 |
Normes | EN 20345 |