Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Chaussures de sécurité Flex-Running

Chaussures de sécurité montantes S3 Flex Running
CHAUSSURES FLEX RUNNING HAUTE 42

Art. N° 5357925420
EAN 4056807898162

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Niveau de sécurité S3 SRC/EN ISO 20345
  • Les bottes de sécurité légères et sportives

  • Tige : daim noir, textile respirant noir

  • Système BLOCK UP de support renforcé du talon

  • Doublure : doublure en textile respirant à séchage rapide

  • Semelle intérieure : semelle amovible, antibactérienne, respirante et confortable

  • Coques de protection des orteils : coques de protection des orteils perforées

  • Semelle intermédiaire : semelle intermédiaire en textile antiperforation sans métal

  • Semelle : Vibram® Supersafety + TPU

  • Poids en taille 42 : env. 1310 g/paire

Classe de sécurité S3 : Talon fermé, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon, absorption d'énergie 200 joules au niveau de la coque de protection des orteils, semelle extérieure résistante à l'huile et au carburant, semelle antiperforation, hydrofuge (non imperméable).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Recommandées pour l'entreposage/la logistique, les menuisiers/charpentiers. Adaptées aux électriciens (tension jusqu'à 1 000 volts), à l'industrie générale, à la construction intérieure, aux ateliers automobiles, aux installations sanitaires, aux travaux de plâtrerie et de cloison sèche

Couleur

Noir

Taille

42

Matériau d'empeigne de chaussure

Daim

Catégorie de sécurité

S3

Normes

EN 20345

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques