Chaussures de sécurité montantes Karoo
Chaussures de sécurité montantes S3 Karoo
CHAUSSURES DE SECURITE S3 KAROO 44
Art. N°
5357152440
EAN 4062856402663
Prix affichés aux clients après connexion







Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Niveau de sécurité S3 SRC / CE UNI EN ISO 20345:2012
- Inserts réfléchissants pour une visibilité et une sécurité accrues
- Doublure en textile respirant et résistante à l'abrasion
- Tige : daim gris avec inserts en textile technique, renfort au niveau du talon
- Semelle intérieure : semelle intérieure amovible antibactérienne à séchage rapide
- Semelle intermédiaire : semelle intermédiaire antiperforation en textile sans métal
- Semelle : semelle 3 RUN en PU triple épaisseur, antidérapante, antistatique, résistante à l'huile et résistante à la température jusqu'à +140°C
- Capuchon en plastique
- Poids en taille 42 : env. 1 100 g/paire
Classe de sécurité S3 :
talon fermé, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon, absorption d'énergie 200 joules au niveau de la protection d'orteils, semelle extérieure résistante à l'huile et au carburant, semelle antiperforation, hydrofuge (non imperméable)
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Recommandées pour
- Industrie généraliste
- Architecture d'intérieur
- Ateliers automobiles
- Entrepôts/logistique
Adaptées pour
- Paysagisme et jardinage
- Installations de chauffage et de ventilation
- Génie mécanique
- Plomberie
- Construction en acier et en métal léger
- Plâtrage
- Menuisiers/charpentiers
- Pose de cloison sèche
Couleur | Gris |
Taille | 44 |
Matériau d'empeigne de chaussure | Daim |
Catégorie de sécurité | S3 |
Normes | ISO 20345 |
Largeur de pied | 11 (taille confort des chaussures de sécurité) |