Chaussures de sécurité montantes Lyra S1P SRC Würth MODYF anthracites
Chaussures de sécurité montantes, S1P Lyra
CHAUSS. MONT. LYRA S1P SRC ANTHRA. 35
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Conforme à la norme S1P SRC qui garantit la protection pour vos activités en intérieur ou en milieu sec.
- Bon rapport qualité prix
- Style sportif et décontracté.
- Tige en cuir de velours respirant pour l'évacuation de l’humidité.
- Languette rembourrée et absorbeurs de chocs aux talons.
- Sans métal, la chaussure possède une coque de protection en fibre de verre.
- Même niveau de protection qu'une coque en acier.
- Dispose de la norme S1P SRC
- Semelle anti-perforation en textile.
Matières
- Cuir de velours
- Polyuréthane Coque en fibre de verre
- Composition 100% sans métal
- Semelle de protection textile
- Semelle en polyuréthane
Disponible en taille(s) :
35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Anthracite |
Taille | 35 |
Matériau d'empeigne de chaussure | Cuir avec insert en textile |
Catégorie de sécurité | S1P |
Largeur de pied | 11 (taille confort des chaussures de sécurité) |