Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Chaussures de sécurité montantes Lyra S1P SRC Würth MODYF anthracites

Bottes de sécurité, S1P Lyra
CHAUSS. MONT. LYRA S1P SRC ANTHRA. 36

Art. N° M424029036

-,--

Chaussures de sécurité montantes Lyra S1P SRC Würth MODYF anthracites

Art. N° M424029036

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

  • Conforme à la norme S1P SRC qui garantit la protection pour vos activités en intérieur ou en milieu sec.

  • Bon rapport qualité prix

  • Style sportif et décontracté.

  • Tige en cuir de velours respirant pour l'évacuation de l’humidité.

  • Languette rembourrée et absorbeurs de chocs aux talons.

  • Sans métal, la chaussure possède une coque de protection en fibre de verre.

  • Même niveau de protection qu'une coque en acier.

  • Dispose de la norme S1P SRC

  • Semelle anti-perforation en textile.


Matières


  • Cuir de velours

  • Polyuréthane Coque en fibre de verre

  • Composition 100% sans métal

  • Semelle de protection textile

  • Semelle en polyuréthane


Disponible en taille(s) :


35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

Couleur

Anthracite

Taille

36

Matériau d'empeigne de chaussure

Cuir avec insert en textile

Catégorie de sûreté

S1P

Largeur de pied

11 (taille confort des chaussures de sécurité)

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques