Chaussures de sécurité montantes S3 Service SRC
Chaussures de sécurité montantes S3 Service SRC
CHAUSSURE MONTANT SERVICE S3 SRC NOIR-36
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tige et languette en cuir déperlant
- Doublure en tissu 3D respirant, absorbeur de chocs au talon
- Coque en composite, semelle anti-perforation en textile
- Semelle d‘usure PU anti-dérapante SRC
- Sans métal
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour une utilisation dans un environnement sec et ou humide :
Construction, bâtiment
Industrie générale
Aménagement intérieur
station service
Logistique entrepôt
Platrier
Travaux publics
Charpentier/Menuisier
Plaquiste
Peintre
Couleur | Noir |
Taille | 36 |
Matériau d'empeigne de chaussure | Cuir pleine fleur |
Catégorie de sécurité | S3 |
Normes | ISO 20345 |
Largeur de pied | 10,5 (taille standard des chaussures de sécurité) |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!