CHAUSSURES DE SECURITE MAGMA II

Caractéristique principale :

Outdoor.

Normes et agréments :

EN ISO 20345
Catégorie : S3 SRC ESD Classe III.

  Voir liste des articles
En savoir plus  

Modèle Pointure   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Basse 38 5357 205 380
  par Condit.
1
-,--  
Basse 39 5357 205 390
  par Condit.
1
-,--  
Basse 40 5357 205 400
  par Condit.
1
-,--  
Basse 41 5357 205 410
  par Condit.
1
-,--  
Basse 42 5357 205 420
  par Condit.
1
-,--  
Basse 43 5357 205 430
  par Condit.
1
-,--  
Basse 44 5357 205 440
  par Condit.
1
-,--  
Basse 45 5357 205 450
  par Condit.
1
-,--  
Basse 46 5357 205 460
  par Condit.
1
-,--  
Basse 47 5357 205 470
  par Condit.
1
-,--  
Haute 38 5357 112 380
  par Condit.
1
-,--  
Haute 39 5357 112 390
  par Condit.
1
-,--  
Haute 40 5357 112 400
  par Condit.
1
-,--  
Haute 41 5357 112 410
  par Condit.
1
-,--  
Haute 42 5357 112 420
  par Condit.
1
-,--  
Haute 43 5357 112 430
  par Condit.
1
-,--  
Haute 44 5357 112 440
  par Condit.
1
-,--  
Haute 45 5357 112 450
  par Condit.
1
-,--  
Haute 46 5357 112 460
  par Condit.
1
-,--  
Haute 47 5357 112 470
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Tige haute ou basse en cuir nubuck imperméabilisé, combiné de renfort en cuir de nubuck anti scratch notamment sur le contrefort.
Protège malléole (modèle haut) et soufflet matelassé en cuir.
Inserts rétroréfléchissants.
Doublure intérieure respirante, recouvrant intégralement l’intérieur de la chaussure.
Semelle de propreté anatomique, amovible.
Semelle d’usure en PU bidensité aux normes SRC : excellente résistance aux glissements .
Semelle antiperforation et coque en composite.
Poids (pointure 42) : haute 650g/basse 550 g.
Fabriquées en Italie.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top