Cheville Nylon avec vis à tête à embase SHARK Pro®
Cheville Nylon Shark Pro avec vis tête à embase Z
KOMBIBOX SHARKPRO Ø5 TCB LARGE
SHARK
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Boîte avec chevilles et vis
- Vis pour panneau de particules en acier zingué avec tête cylindrique bombée large
- Adaptée à une utilisation avec des chevilles Nylon
- La version « avec collerette » peut être convertie en une version « sans collerette » en insérant la fixation le plus loin possible avec un marteau après avoir inséré la vis, jusqu'à ce que la collerette soit dépliée dans le trou
- Elle peut également être utilisée en pose traversante en insérant la fixation le plus loin possible à l'aide d'un marteau une fois la vis insérée, jusqu'à ce que la collerette soit alignée sur la paroi
- Avec ailettes anti-rotation
- Serrage facile et faible résistance lors de l’expansion
- Polyamide (nylon) de qualité supérieure
- Haute résistance au vieillissement et aux intempéries
- A utiliser avec des vis à bois sans contre-filet, filetage annulaire ou pointe auto perceuse
Fonctionnement : La vis pénètre dans l'extrémité de la cheville et les ailettes se déploient. Une fois le processus terminé, la cheville s’expanse dans le trou et assure une fixation solide. Cela permet un ancrage dans différents types de matériaux. La vis recommandée est indiquée en gras. Sauf pour les plafonds, des vis avec un diamètre réduit sont également adaptées.
Fiches de données de sécurité(X)
Fixations avec charge moyenne/légère sur du béton, maçonnerie pleine (tuile pleine, tuf), maçonnerie creuse (blocs et briques alvéolés ou semi-alvéolés), plaque de plâtre, béton poreux et béton cellulaire. Pour la fixation d'étriers, canaux pour câbles et tuyaux, étagères, placards, miroirs, lampes, interrupteurs, armoires, cadres photo, etc.
Diamètre | 5 mm |
Couleur | Anthracite |
Longueur (l) | 28 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 5 mm |
Profondeur de perçage (t) | 40 mm |
Profondeur de pose (hs) | 27 mm |
Température d'utilisation min./max. | -40 à 100 °C |