Cheville Nylon, vis à tête fraisée bombée SHARK Pro®
Cheville Nylon Shark Pro vis à tête cyl. bombée Z
KOMBIBOX SHARKPRO Ø5 TCB
SHARK
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Boîte avec chevilles et vis
- Vis pour panneau de particules à tête cylindrique bombée en acier zingué
- Adaptée à une utilisation avec des chevilles Nylon
- La version « avec collerette » peut être convertie en une version « sans collerette » en insérant la fixation le plus loin possible avec un marteau après avoir inséré la vis, jusqu'à ce que la collerette soit dépliée dans le trou
- Elle peut également être utilisée en pose traversante en insérant la fixation le plus loin possible à l'aide d'un marteau une fois la vis insérée, jusqu'à ce que la collerette soit alignée sur la paroi
- Avec ailettes anti-rotation
- Serrage facile et faible résistance lors de l'expansion
- Polyamide de qualité supérieure (nylon)
- Haute résistance au vieillissement et aux intempéries
- A utiliser avec des vis à bois sans contre-filet, filetage annulaire ou pointe auto perceuse
Fonctionnement : La vis est vissée le plus loin possible et les ailettes se déploient. Pour la maçonnerie pleine, le processus de montage est terminé. Pour la maçonnerie creuse, la fixation est assurée une fois les ailettes déployées. Cela permet de garantir que la fixation est installée en toute sécurité sur différents types de surfaces. Le type de vis recommandé est indiqué en gras. Ne convient pas pour le montage sur des plafonds. Des vis avec un diamètre réduit peuvent également être utilisées.
Fiches de données de sécurité(X)
Fixations avec charge moyenne/légère dans le béton, maçonnerie pleine (tuile pleine, tuf), maçonnerie creuse (blocs et briques alvéolés ou semi-alvéolés), plaque de plâtre, béton poreux et béton cellulaire. Pour la fixation de : étriers, canaux pour câbles et tuyaux, étagères, placards, miroirs, lampes, interrupteurs, armoires, cadres photo, etc.
Diamètre | 5 mm |
Couleur | Anthracite |
Longueur (l) | 28 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 5 mm |
Profondeur de perçage (t) | 40 mm |
Profondeur de pose (hs) | 27 mm |
Température d'utilisation min./max. | -40 à 100 °C |