Cheville à ressort W-KD avec rondelle et écrou hexagonal, acier zingué galvanisé
Cheville à bascule W-KD
CHEV. BASCULE RONDELLE ECROU W-KD 5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Avec longueur effective grande et variable
- Intégralement prémonté
- La cheville à ressort se bloque toute seule dans le matériau support
- Par rotation de la tige filetée, chaque point de fixation peut être réglé individuellement, par ex. pour créer une inclinaison
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour les fixations dans les parois creuses, les plafonds creux, les plafonds suspendus et divers éléments en sandwich
- Charges maximales par point de fixation en plafond tôle trapézoïdale pour tuyaux = 0,8 kN/autres fixations = 1,0 kN
Diamètre | 5 mm |
Longueur (l) | 100 mm |
Diamètre de passage support (dBau) | 6 mm |
Design | Avec rondelle et écrou |
Diamètre de perçage (d0) | 15 mm |
Diamètre de filetage (d Gew) | 5 mm |
Épaisseur à fixer max. (da) | 60 mm |
Matière | Acier |
Profondeur de la paroi creuse min.(h) | 70 mm |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Type de filetage | Filetage métrique |
Diamètre de la cheville [mm] | M5 | M6 | M8 | ||
Données de performances | |||||
Valeurs de rupture de la cheville | Le comportement porteur de la surface n'est pas pris en compte | Fbreak [kN] | 51) | 6,31) | 131) |
Le crochet de type W-KDH 0,8 se plie vers le haut | Le crochet de type W-KDH 1,0 se plie vers le haut | Le crochet de type W-KDH 2,2 se plie vers le haut | |||
1) Rupture de la tige filetée ou défaillance de l'élément basculant |
Filetage∅ | dfil. [mm] | M5 | M6 | M8 |
Valeurs caractéristiques | ||||
Perçage nominal∅ | dperç [mm] | 15 | 17 | 20 |
Trou∅ dans la pièce à fixer | df [mm] | 6 | 7 | 9 |
Profondeur minimale de la cavité | h [mm] | 70 | 75 | 75 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!