Cheville à frapper W-ED/S-BND
Chev. ancrage W-ED/S-BND acier zi. avec collier
CHEVILLE A EXPANSION-W-ED/S-A2K-M8X30
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Faible profondeur de perçage
- Capacités de charge élevées
- Contrôle visuel de l'expansion et protection des mains lors de la mise en œuvre avec l'outil de marquage/d'écartement
- Outil de pose mécanique pour une installation plus rapide et plus facile
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- La pièce fixée peut être démontée facilement à tout moment
- La cheville W-ED/S à collerette évite le glissement de la cheville dans le trou et permet un affleurement optimal de la fixation (installation plus sûre)
- La pièce fixée peut être serrée à l'aide d'une vis de fixation ou une tige filetée
- Pas de couple de serrage nécessaire
- ATE-02/0044 pour point de fixation individuel, option 7, béton non fissuré
- ATE-05/0120 pour chevillage redondant non structurel, béton non fissuré et fissuré
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-05/0120)
Cheville à expansion acier W-ED/A4 voir [13.2]
- ATE-02/0044 pour point de fixation individuel, option 7, béton non fissuré
- ATE-05/0120 pour chevillage redondant non structurel, béton non fissuré et fissuré
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-05/0120)
Fiches de données de sécurité(X)
- Point de fixation individuel : Béton de poids normal C20/25 à C50/60 (béton non fissuré)
- Chevillage redondant non structurel : Fixation de systèmes non porteurs (béton fissuré et non fissuré)
- Convient à la fixation des tiges filetées, structures métalliques, profils métalliques, treillis, conduits de câbles, tuyaux, rails de montage, etc.
- Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la pression (non approuvé)
- W-ED/S, W-ED/S-BND et W-ED M5 ne peuvent être utilisés que dans des conditions sous abri sèches
Diamètre | 8 mm |
Longueur (LH) | 30 mm |
Profondeur de vissage min. / max. | 9-13 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Diamètre de perçage (d0) | 10 mm |
Profondeur de perçage (h0) | 30 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 30 mm |
Couple de serrage (Tinst) | 8 Nm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 9 mm |
Paramètres de mise en œuvre sur des dalles alvéolaires en béton précontraint | |||||
Taille de la cheville [mm] | M6x25 | M8x25 | M10x25 | M12x25 | |
Epaisseur du miroir | db ≥ [mm] | 35 (30)2) | |||
Distance entre les axes minimal | smin [mm] | 200 | |||
Distance au bord minimum | cmin [mm] | 150 | |||
Perçage nominal ∅ | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 15 |
∅ de perçage | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 15,5 |
Profondeur du trou de perçage | h0 = [mm] | 25 | 25 | 25 | 25 |
Trou débouchant dans le composant connecté | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 |
Profondeur du filetage (longueur d'engagement du filetage max.) | Lth [mm] | 12 | 12 | 12 | 12 |
Longueur minimale d'engagement du filetage | Lsdmin ≤ [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 |
Couple de serrage lors de la pose de la cheville | Tinst ≤ [Nm] | 4 | 8 | 15 | 35 |
Espacement entre les axes de la cavité | lc ≥ [mm] | 100 | |||
Espacement entre les brins de tension | lp ≥ [mm] | 100 | |||
Espacement entre les brins de tension et le trou percé | ap ≥ [mm] | 50 |
Données de performances dans le béton non fissuré - point de fixation individuel (vis 4.6-8.8)
| |||||||||||
Taille de la cheville [mm] | M5x251)6) | M6x306) | M8x306) | M8x40 | M10x306) | M10x40 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | ||
Charge de traction centrée admissible3) sur une cheville isolée sans influence sur la distance au bord | Zone de compression (béton non fissuré C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nadm [kN] = C20/244) | Frec 1,4 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 5,1 | 7,1 | 10,5 | 14,3 |
Charge de cisaillement admissible3) sur une cheville isolée sans l'influence de la distance au bord | Zone de compression (béton non fissuré C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Vadm [kN] = C20/244)5) | Frec 1,5 | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 9,0 | 16,8 | 26,2 |
Moment de flexion admissible7) | Madm [Nm] | - | 3,3 | 8,1 | 15,8 | 27,8 | 71,0 | 138,6 | |||
Résistance au feu8) selon UTTC (courbe température/temps uniforme) | F30 [kN] | - | 1,7 | 1,7 | 3,0 | - | 4,7 | 6,9 | 12,5 | 18,0 | |
F60 [kN] | - | 0,7 | 0,7 | 1,5 | - | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | ||
F90 [kN] | - | 0,4 | 0,4 | 0,8 | - | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | ||
F120 [kN] | - | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,4 |
Données de performances dans le béton fissuré et non fissuré - chevillage redondant non structurel (vis 4.6-8.8) | ||||||||||||
Taille de la cheville [mm] | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | M10x25 | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | |
Chevillage redondant non structurel dans le béton10) | Fadm [kN] = C12/15 - C16/204) | 1,2 | - | 1,2 | - | - | 1,79) | - | - | 1,79) | - | - |
Fadm [kN] = C20/25 - C50/604) | 1,79) | 1,2 | 1,99) | 1,79) | 2,09) | 2,19) | 2,09) | 2,09) | 2,19) | 2,49) | 6,39) | |
Moment de flexion admissible7) | Madm [Nm] | 3,3 | 8,1 | 15,8 | 27,8 | 71,0 | ||||||
Charge admissible en cas d'exposition au feu10) | R30 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 |
R60 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 | |
R90 [kN] | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 3,7 | |
R120 [kN] | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 2,4 |
Données de performances dans les dalles alvéolées en béton précontraint - chevillage redondant non structurel (vis 4.6-8.8) | |||||
Taille de la cheville [mm] | M6x25 | M8x25 | M10x25 | M12x25 | |
Epaisseur du miroir | db ≥ [mm] | 35 (30)2) | |||
Chevillage redondant non structurel dans les dalles alvéolées en béton précontraint | Fadm [kN] | 1,79) | 1,99) | 2,19) | 2,19) |
Moment de flexion admissible7) | Madm [Nm] | 3,3 | 8,1 | 15,8 | 27,8 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!