Cheville à frapper W-ED/S
Cheville à expansion W-ED/S acier zingué
CHEVILLE-A-EXPANSION-W-ED/S-A2K-M8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Faible profondeur de perçage
- Capacités de charge élevées
- Contrôle visuel de l'expansion et protection des mains lors de la mise en œuvre avec l'outil de marquage/expanseur
- Outil de pose mécanique pour une installation plus rapide et plus facile
- Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente
- La pièce fixée peut être démontée facilement à tout moment
- La pièce fixée peut être serrée à l'aide d'une vis de fixation ou une tige filetée
- Pas de couple de serrage nécessaire
- La butée d'arrêt utilisée avec l'outil expanseur amovible permet une installation plus rapide et plus facile. Les trous de perçage correspondants rendent l'installation encore plus sûre.
- ATE-02/0044 pour point de fixation individuel, option 7, béton non fissuré
- ATE-05/0120 pour chevillage redondant non structurel, béton non fissuré et fissuré, M6-M16
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-05/0120)
Cheville à expansion acier W-ED/A4 voir [13.2]
Cheville à expansion acier W-ED, M12 (pour carotteuses), et W-ED, DW15, voir [13.3]
- ATE-02/0044 pour point de fixation individuel, option 7, béton non fissuré
- ATE-05/0120 pour chevillage redondant non structurel, béton non fissuré et fissuré, M6-M16
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-05/0120)
Fiches de données de sécurité(X)
Point de fixation individuel : Béton standard C20/25 à C50/60 (béton non fissuré)
Chevillage redondant non structurel : Ancrage de systèmes non porteurs (M6-M16 béton fissuré et non fissuré)
Par exemple tiges filetées, structures métalliques, profils métalliques, treillis, conduits de câbles, tuyaux, rails de montage, etc.
Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression (sans agrément)
Ne peut être utilisé que dans des conditions intérieures sèches
Diamètre | 8 mm |
Longueur (LH) | 30 mm |
Profondeur de vissage min. / max. | 9-13 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Diamètre de perçage (d0) | 10 mm |
Profondeur de perçage (h0) | 30 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 30 mm |
Couple de serrage (Tinst) | 8 Nm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 9 mm |
Homologation | ATE-02/0044 |
Données techniques (vis 5.6-8.8) | |||||||
Diamètre de la cheville [mm] | M58) | M68) | M8 x 308) | M8 x 40 | M10 x 308) | ||
Charge de traction axiale admissible1) sur une cheville isolée sans l'influence de la distance au bord | Zone comprimée (béton non fissuré C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Vadm [kN] = C20/252) | Frec 1,4 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,3 |
Charge de cisaillement admissible1) sur une cheville individuelle sans l'influence de la distance au bord | Zone comprimée (béton non fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/25 2) 3) | Frec 1,5 | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
Chevillage redondant non structurel dans le béton4) | Fadm [kN] ≥ C20/25 | 1,2 | 1,79) | 2,09) | 2,09) | ||
Moment de flexion admissible 5) béton non fissuré/chevillage redondant non structurel | Madm [Nm] | - | 3,3/ 3,3 | 8,1/ 8,1 | 15,8/ 15,8 | ||
Charge admissible en cas d'exposition au feu 4) (rapport technique TR 020) pour l'entraxe et les distances aux bords, voir l'Agrément technique européen ATE-05/0120 | R30 ; Fadm [kN] | - | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | |
R60 ; Fadm [kN] | - | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | ||
R90 ; Fadm [kN] | - | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
R120 ; Fadm [kN] | - | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | ||
Indice de résistance au feu6) selon UTTC (courbe température/temps uniforme) | F30 [kN] | - | 1,7 | 1,7 | 3,0 | - | |
F60 [kN] | - | 0,7 | 0,7 | 1,5 | - | ||
F90 [kN] | - | 0,4 | 0,4 | 0,8 | - | ||
F120 [kN] | - | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - | ||
1) Les coefficients de sécurité partiels des résistances stipulés dans l'agrément et un coefficient de sécurité partiel des actions de γF = 1,4 ont été pris en compte. Se référer aux instructions du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE), Annexe C, pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance aux bords et les groupes de chevilles. 2) Le béton est normalement armé. Valeurs supérieures possibles pour les types de béton offrant une résistance à la compression supérieure. 3) Acier de classe 5.6. Avec un acier de qualité supérieure, des valeurs de charge de cisaillement plus élevées s'appliquent. 4) Les charges admissibles ont été déterminées sans influence des entraxes et des distances aux bords et s'appliquent aux vis en acier de classe ≥ 5.6. 5) Qualité de l'acier 5.6. Avec un acier de qualité supérieure, des moments de flexion admissibles plus élevés s'appliquent. 6) Indice de résistance au feu : Cheville à frapper W-ED/S avec vis de classe de résistance ≥ 5.6. 7) Sans agrément. 8) Uniquement pour une utilisation dans les systèmes hyperstatiques et les zones intérieures sèches. 9) Un nombre de points de fixation de ≥ 3 et au moins 1 cheville par point de fixation permettent une charge par point de fixation de Fadm ≤ 752} 1,4 kN ou un nombre de points de fixation de ≥ 4 et au moins 1 cheville par point de fixation permettent une charge par point de fixation de Fadm ≤ 2,1 kN. Les charges admissibles peuvent être augmentées s'il est démontré dans le dimensionnement que les exigences de résistance et de rigidité du composant à fixer demeurent satisfaites, même après la défaillance d'une cheville, en termes d'état limite de réparabilité et de résistance. |
Données techniques (vis 5.6-8.8) | ||||||
Diamètre de la cheville [mm] | M10 x 40 | M12 | M16 | M20 | ||
Charge de traction axiale admissible1) sur une cheville isolée sans l'influence de la distance au bord | Zone comprimée (béton non fissuré C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Vadm [kN] = C20/252) | 5,1 | 7,1 | 10,5 | 14,3 |
Charge de cisaillement admissible1) sur une cheville individuelle sans l'influence de la distance au bord | Zone comprimée (béton non fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/25 2) 3) | 4,1 | 9,0 | 16,8 | 26,2 |
Chevillage redondant non structurel dans le béton4) | Fadm [kN] ≥ C20/25 | 2,09) | 2,49) | 6,39) | - | |
Moment de flexion admissible 5) béton non fissuré/chevillage redondant non structurel | Madm [Nm] | 27,8/ 27,8 | 71,0 71,0 | 138,6 | ||
Charge admissible en cas d'exposition au feu 4) (rapport technique TR 020) pour l'entraxe et les distances aux bords, voir l'Agrément technique européen ATE-05/0120 | R30 ; Fadm [kN] | 1,5 | 1,5 | 4,0 | - | |
R60 ; Fadm [kN] | 1,5 | 1,5 | 4,0 | - | ||
R90 ; Fadm [kN] | 1,5 | 1,5 | 3,7 | - | ||
R120 ; Fadm [kN] | 1,0 | 1,2 | 2,4 | - | ||
Indice de résistance au feu6) selon UTTC (courbe température/temps uniforme) | F30 [kN] | 4,7 | 6,9 | 12,5 | 18,0 | |
F60 [kN] | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | ||
F90 [kN] | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | ||
F120 [kN] | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,4 | ||
1) Les coefficients de sécurité partiels des résistances stipulés dans l'agrément et un coefficient de sécurité partiel des actions de γF = 1,4 ont été pris en compte. Se référer aux instructions du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE), Annexe C, pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance aux bords et les groupes de chevilles. 2) Le béton est normalement armé. Valeurs supérieures possibles pour les types de béton offrant une résistance à la compression supérieure. 3) Qualité de l'acier 5.6. Avec un acier de qualité supérieure, des valeurs de charge de cisaillement plus élevées s'appliquent. 4) Les charges admissibles ont été déterminées sans l'influence des distances entre les axes et des distances aux bords et s'appliquent aux vis de qualité acier ≥ 5.6. 5) Qualité de l'acier 5.6. Avec un acier de qualité supérieure, des moments de flexion admissibles plus élevés s'appliquent. 6) Indice de résistance au feu : Cheville à frapper W-ED/S avec vis à classe de résistance ≥ 5.6. 7) Sans agrément. 8) Uniquement pour une utilisation dans les systèmes hyperstatiques et les zones intérieures sèches. 9) Un nombre de points de fixation de ≥ 3 et au moins 1 cheville par point de fixation permettent une charge par point de fixation de Fadm ≤ 1,4 kN ou un nombre de points de fixation de ≥ 4 et au moins 1 cheville par point de fixation permettent une charge par point de fixation de Fadm ≤ 2,1 kN. Les charges admissibles peuvent être augmentées s'il est démontré dans le dimensionnement que les exigences de résistance et de rigidité du composant à fixer demeurent satisfaites, même après la défaillance d'une cheville, en termes d'état limite de réparabilité et de résistance. |
Paramètres d'installation | ||||||||||
M57) | M6 | M8 x 30 | M8 x 40 | M10 x 30 | M10 x 40 | M12 | M16 | M20 | ||
Entraxe minimum | smin [mm] | 60 | 55 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 |
Distance au bord minimum | cmin [mm] | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 135 | 165 | 200 | 260 |
Epaisseur de support minimum | hmin [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 160 | 200 |
Profondeur d'ancrage | hef [mm] | 25 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Perçage nominal ∅ | d0 [mm] | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 20 | 25 |
∅ de perçage | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 20,55 | 25,55 |
Profondeur de perçage | h0 = [mm] | 25 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Trou de passage dans la pièce à fixer | df ≤ [mm] | 6 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 18 | 22 |
Profondeur du filetage (longueur de vissage max.) | Lth [mm] | 10 | 13 | 13 | 20 | 12 | 15 | 18 | 23 | 34 |
Profondeur de vissage minimum | Lsdmin ≤ [mm] | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 18 | 22 |
Couple de serrage lors de la pose de la cheville | Tinst ≤ [mm] | 3 | 4 | 8 | 8 | 15 | 15 | 35 | 60 | 120 |
Données de mise en œuvre dans le béton | |||||||
Taille de la cheville [mm] | M5x251) | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | |
Epaisseur standard du support | hmin,2 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Entraxe caractéristique du béton non fissuré/chevillage redondant non structurel | scr,N/scr | 75/– | –/75 | 90/130 | –/75 | 90/80 | 120/210 |
Distance au bord caractéristique du béton non fissuré/chevillage redondant non structurel | ccr,N/ccr | 3)/– | –/3) | 3)/3) | –/3) | 3)/3) | 3)/105 |
Entraxe minimum | smin [mm] | 60 | 30 | 55 | 50 | 60 | 80 |
Distance au bord minimum | cmin [mm] | 95 | 60 | 95 | 100 | 95 | 95 |
Epaisseur de support minimum | hmin,1 [mm] | - | 80 | - | 80 | - | - |
Entraxe minimum | smin [mm] | - | 30 | - | 70 | - | - |
Distance au bord minimum | cmin [mm] | - | 60 | - | 100 | - | - |
Profondeur d'ancrage | hef [mm] | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 |
Perçage nominal ∅ | d0 [mm] | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
∅ de perçage | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
Profondeur de perçage | h0 = [mm] | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 |
Trou de passage dans la pièce à fixer | df ≤ [mm] | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Profondeur du filetage (longueur de vissage max.) | Lth [mm] | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 20 |
Profondeur de vissage minimum | Lsdmin ≤ [mm] | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
Couple de serrage lors de la pose de la cheville | Tinst ≤ [Nm] | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
1) Sans agrément 2) Le trou de perçage ne doit pas être réalisé dans des cavités creuses 3) Non pertinent, car la valeur minimum est plus élevée. |
Données de mise en œuvre dans le béton | ||||||||
Taille de la cheville [mm] | M10x25 | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | |
Epaisseur du support | hmin,2 [mm] | 100 | 120 | 120 | 100 | 130 | 160 | 200 |
Entraxe caractéristique du béton non fissuré/chevillage redondant non structurel | scr,N/scr | –/75 | 3)/230 | 120/170 | –/– | 150/170 | 195/400 | 240/– |
Distance au bord caractéristique du béton non fissuré/chevillage redondant non structurel | ccr,N/ccr | –/3) | 3)/115 | 3)/3) | –/3) | 3)/3) | 3)/200 | 3)/– |
Entraxe minimum | smin [mm] | 60 | 100 | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 |
Distance au bord minimum | cmin [mm] | 100 | 115 | 135 | 110 | 165 | 200 | 260 |
Epaisseur de support minimum | hmin,1 [mm] | 80 | - | - | 80 | - | - | - |
Entraxe minimum | smin [mm] | 70 | - | - | 100 | - | - | - |
Distance au bord minimum | cmin [mm] | 100 | - | - | 130 | - | - | - |
Profondeur d'ancrage | hef [mm] | 25 | 30 | 40 | 25 | 50 | 65 | 80 |
Perçage nominal ∅ | d0 [mm] | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 |
∅ de perçage | dcut ≤ [mm] | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 15,5 | 20,55 | 25,55 |
Profondeur de perçage | h0 = [mm] | 25 | 30 | 40 | 25 | 50 | 65 | 80 |
Trou de passage dans la pièce à fixer | df ≤ [mm] | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 22 |
Profondeur du filetage (profondeur de vissage max.) | Lth [mm] | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 | 23 | 34 |
Profondeur de vissage minimum | Lsdmin ≤ [mm] | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 22 |
Couple de serrage lors de la pose de la cheville | Tinst ≤ [Nm] | 15 | 15 | 15 | 35 | 35 | 60 | 120 |
1) Sans agrément 2) Le trou de perçage ne doit pas être réalisé dans des cavités creuses 3) Non pertinent, car la valeur minimum est plus élevée. |
Données de performances dans le béton non fissuré - point de fixation individuel (vis 4.6-8.8) | |||||||
Taille de la cheville [mm] | M5x251)6) | M6x306) | M8x306) | M8x40 | M10x306) | ||
Charge de traction axiale admissible3) sur une cheville isolée sans l'influence de la distance au bord | Zone comprimée (béton non fissuré C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nadm [kN] = C20/244) | Frec 1,4 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,3 |
Charge de cisaillement admissible3) sur une cheville individuelle sans l'influence de la distance au bord | Zone comprimée (béton non fissuré C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Vadm [kN] = C20/244)5) | Frec 1,5 | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
Moment de flexion admissible7) | Madm [Nm] | - | 3,3 | 8,1 | 15,8 | ||
Résistance au feu8) selon UTTC (courbe température/temps uniforme) | F30 [kN] | - | 1,7 | 1,7 | 3,0 | - | |
F60 [kN] | - | 0,7 | 0,7 | 1,5 | - | ||
F90 [kN] | - | 0,4 | 0,4 | 0,8 | - | ||
F120 [kN] | - | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - |
Données techniques dans le béton non fissuré - point de fixation individuel (vis 4.6-8.8) | ||||||
Taille de la cheville [mm] | M10x40 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | ||
Charge de traction axiale admissible3) sur une cheville isolée sans l'influence de la distance au bord | Zone comprimée (béton non fissuré C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nadm [kN] = C20/244) | 5,1 | 7,1 | 10,5 | 14,3 |
Charge de cisaillement admissible3) sur une cheville individuelle sans l'influence de la distance au bord | Zone comprimée (béton non fissuré C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Vadm [kN] = C20/244)5) | 4,1 | 9,0 | 16,8 | 26,2 |
Moment de flexion admissible7) | Madm [Nm] | 27,8 | 71,0 | 138,6 | ||
Résistance au feu8) selon UTTC (courbe température/temps uniforme) | F30 [kN] | 4,7 | 6,9 | 12,5 | 18,0 | |
F60 [kN] | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | ||
F90 [kN] | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | ||
F120 [kN] | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,4 |
Données techniques dans le béton fissuré et non fissuré - chevillage redondant non structurel (vis 4.6-8.8) | ||||||
Taille de la cheville [mm] | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | |
Chevillage redondant non structurel dans le béton10) | Fadm [kN] = C12/15 - C16/204) | 1,2 | - | 1,2 | - | - |
Fadm [kN] = C20/25 - C50/604) | 1,79) | 1,2 | 1,99) | 1,79) | 2,09) | |
Moment de flexion admissible7) | Madm [Nm] | 3,3 | 8,1 | |||
Charge admissible en cas d'exposition au feu10) | R30 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 |
R60 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | |
R90 [kN] | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | |
R120 [kN] | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Données techniques dans le béton fissuré et non fissuré - chevillage redondant non structurel (vis 4.6-8.8) | |||||||
Taille de la cheville [mm] | M10x25 | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | |
Chevillage redondant non structurel dans le béton10) | Fadm [kN] = C12/15 - C16/204) | 1,79) | - | - | 1,79) | - | - |
Fadm [kN] = C20/25 - C50/604) | 2,19) | 2,09) | 2,09) | 2,19) | 2,49) | 6,39) | |
Moment de flexion admissible7) | Madm [Nm] | 15,8 | 27,8 | 71,0 | |||
Charge admissible en cas d'exposition au feu10) | R30 [kN] | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 |
R60 [kN] | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 | |
R90 [kN] | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 3,7 | |
R120 [kN] | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 2,4 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!