Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cheville à expansion W-SAI

Cheville à expansion W-SAI acier bichromaté
CHEVILLE À EXPANSION W-SAI 12X72

Art. N° 0904903004

-,--

Cheville à expansion W-SAI

Art. N° 0904903004

-,--

Quantité

Cdt

x25 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Expansion en 3 segments

L’expansion optimale de la cheville est assurée par l’application du couple de serrage


Cheville très efficace dans la maçonnerie pleine grâce à l’expansion des trois segments et une grande surface de contact


Corps et noix en acier bichromaté


Cheville à effort contrôlé à montage préalable ou en retrait

IndicationLa longueur de la vis doit au moins être égale à la longueur de la cheville + l’épaisseur de la pièce à fixer + éventuellement l’épaisseur du revêtement du support (Elle doit traverser le cône d’expansion)
La tête de vis est à choisir selon la fixation à réaliser
Domaine d'applicationPour la fixation de charges lourdes dans les matériaux pleins
Mise en place dans un béton de classe de résistance ≥ B25
Mise en place dans la pierre naturelle, brique pleine et parpaing silico-calcaire plein (sans agrément)
Pour fixation au sol, où il est préférable d’avoir un montage à fleur de surface. Pour fixation en plafond, avec tige filetée

Diamètre de foret (20)

20 mm

Profondeur de perçage (30)

100 mm

Diamètre du filetage (filetage métrique) (40)

12 mm

Finition (50)

Bichromaté

Désignation du type

W-SAI

Entraxe (scr, N)

280 mm

Couple de serrage (Tinst)

70 Nm

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques