Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cheville à expansion W-SAI

Cheville à expansion W-SAI acier bichromaté
CHEVILLE À EXPANSION W-SAI 8X50

Art. N° 0904903002

-,--

Cheville à expansion W-SAI

Art. N° 0904903002

-,--

Quantité

Cdt

x50 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Expansion en 3 segments

L’expansion optimale de la cheville est assurée par l’application du couple de serrage


Cheville très efficace dans la maçonnerie pleine grâce à l’expansion des trois segments et une grande surface de contact


Corps et noix en acier bichromaté


Cheville à effort contrôlé à montage préalable ou en retrait

IndicationLa longueur de la vis doit au moins être égale à la longueur de la cheville + l’épaisseur de la pièce à fixer + éventuellement l’épaisseur du revêtement du support (Elle doit traverser le cône d’expansion)
La tête de vis est à choisir selon la fixation à réaliser
Domaine d'applicationPour la fixation de charges lourdes dans les matériaux pleins
Mise en place dans un béton de classe de résistance ≥ B25
Mise en place dans la pierre naturelle, brique pleine et parpaing silico-calcaire plein (sans agrément)
Pour fixation au sol, où il est préférable d’avoir un montage à fleur de surface. Pour fixation en plafond, avec tige filetée

Diamètre de foret (20)

14 mm

Profondeur de perçage (30)

70 mm

Diamètre du filetage (filetage métrique) (40)

8 mm

Finition (50)

Bichromaté

Désignation du type

W-SAI

Entraxe (scr, N)

190 mm

Couple de serrage (Tinst)

20 Nm

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques