Cheville à frapper
Cheville à frapper, tête plate pour cloison sèche
CHEVILLE A FRAPPER PLAQUISTE 6X60
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Mise en œuvre rapide et économique
Cheville avec vis pré-montée
Convient également aux conduits
L'empreinte de la vis permet le démontage de la fixation
Propriétés
- Résistance aux UV
- Chevilles plastique en polyamide de qualité supérieure, résistantes aux moisissures
- Résistance thermique de -40 à +150 °C
- Sans halogène ni silicone
Fiches de données de sécurité(X)
Peut être utilisé pour le béton, les briques pleines, les briques silico-calcaires, le béton cellulaire, les briques perforées verticalement, les briques silico-calcaires creuses, les chapes et les plaques de plâtre
Pour la fixation d'éléments non porteurs et de charges légères dans la construction, l'usinage du métal, les applications sanitaires et électriques
Collerette cylindrique : Fixation d'équerres, de plaques, de tôles, de goulottes de câblage et de tous les composants pour installation non encastrée
Diamètre | 6 mm |
Longueur (l) | 60 mm |
Épaisseur à fixer max. (tfix) | 30 mm |
Profondeur de pose (hnom) | 30 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 6 mm |
Profondeur de perçage (h1) | 35 mm |
Diamètre du trou dans le composant (d f) | 6 mm |
Matière du clou | Acier |
Empreinte intérieure | Z2 |