Cheville à frapper SHARK® HAMMER TYPE FK
Cheville à frapper à collerette FK SHARK HAMMER
CHEV A FRAPP COL CYL AC ZI 5X25
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Mise en œuvre rapide et économique
- La cheville et la vis à frapper sont pré-assemblées, plus besoin de chercher une vis adaptée
- Pour montage traversant
- L'empreinte de la vis permet le dévissage de la fixation
- Butée d'enfoncement intégrée pour éviter toute expansion prématurée
- Résistante aux UV
- Imputrescible (cheville plastique en polyamide de haute qualité)
- Résistance à des températures comprises entre -40 °C et +100 °C
- Pour pose noyée et saillante
- Le modèle à tête fraisée s'enfonce automatiquement dans le bois tendre
- Sans halogène
- Agrément technique européen ATE-19/0182 : SHARK® HAMMER tailles 6 et 8 pour les chevillages en systèmes non structurels redondants dans le béton
- Agrément technique européen ATE-19/0182 : SHARK® HAMMER 8 pour les chevillages en systèmes non structurels redondants dans la maçonnerie (à l'exception des dimensions M8 x 45)
Données de performances | ||||
Diamètre d'ancrage [mm] | 6 | 8 | ||
Charge de traction autorisée | Béton B25 ou C20/25 | Fadm [kN] | 0,2 | 0,2 |
Brique calcaire KS 12 | - | 0,12 | ||
Brique calcaire creuse KSL 12 | - | 0,075 | ||
Valeurs caractéristiques | ||||
Couple de serrage (tête filetée uniquement) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
Profondeur du trou de perçage | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
Profondeur d'ancrage | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
Dia. du filetage (tête filetée uniquement) | dfil [mm] | M6 | M8 | |
Longueur du filetage (tête filetée uniquement) | Ifil [mm] | 6 | 9 | |
Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 6 | 8 | |
Diamètre du trou dans la pièce à fixer | df [mm] | 6,5 | 8,5 |
- Agrément technique européen ATE-19/0182 : SHARK® HAMMER tailles 6 et 8 pour les chevillages en systèmes non structurels redondants dans le béton
- Agrément technique européen ATE-19/0182 : SHARK® HAMMER 8 pour les chevillages en systèmes non structurels redondants dans la maçonnerie (à l'exception des dimensions M8 x 45)
Fiches de données de sécurité(X)
- Peut être utilisée dans le béton et la maçonnerie
- Tous types de fixations dans le domaine de l'aménagement intérieur ainsi que dans ceux du bois, du métal, de la plomberie, des installations sanitaires et de l'électricité. Pour charges légères
Applications : fixation d'équerres, de plaques, de tôles, de goulottes de câblage et de tout composant à installation non encastrée
Diamètre | 5,5 mm |
Longueur (l) | 25 mm |
Épaisseur à fixer max. (tfix) | 5 mm |
Profondeur de pose (hnom) | 25 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 5 mm |
Profondeur de perçage (h1) | 30 mm |
Diamètre du trou dans le composant (d f) | 5,5 mm |
Matière du clou | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 3 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Empreinte intérieure | Z2 |