Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville à frapper à large collerette - CHEV. FRAPPER LARGE COLLERETTE 8X45 Cheville à frapper à large collerette - CHEV. FRAPPER LARGE COLLERETTE 8X45
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/eyBzXDPt7MI

Cheville à frapper à large collerette - CHEV. FRAPPER LARGE COLLERETTE 8X45 - 1
Cheville à frapper à large collerette - CHEV. FRAPPER LARGE COLLERETTE 8X45 - 2

Cheville à frapper à large collerette

Cheville à frapper à large collerette
CHEV. FRAPPER LARGE COLLERETTE 8X45

Art. N° 090378 450
EAN 4045989583935

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Large collerette
  • Mise en œuvre simple, rapide et économique

  • Montage directement au travers de la pièce à fixer

Sans homologation

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fixation de tôles, cornières et profilés dans les supports pleins de grande résistance comme le béton ou la brique pleine

Diamètre

8 mm

Longueur (l)

45 mm

Diamètre de perçage (d0)

8 mm

Matière du clou

Acier

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques