Cheville à ressort Type W-FK
Cheville à ressort W-FK
CHEV. RESSORT RONDELLE ECROU W-FK 4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour fixations sur des murs creux ou faux plafonds, convient à différentes épaisseurs de panneaux et grandes longueurs utilisables. Avec rondelle et écrou moleté laiton
- Mise en place automatique de la cheville dans le trou, par détente du ressort
- Nécessite une plus faible hauteur de cavité qu'une cheville à bascule équivalente
- Acier zingué
- Système entièrement pré-monté
- Les griffes d'accroche évitent la rotation de la cheville lors de la mise en œuvre
- Répartition de la charge sur une grande surface, possibilité de reprise de charge importante suivant la nature du support
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation de tringles à rideaux, rails d'étagères, interrupteurs et accessoires de faible poids
Diamètre | 4 mm |
Longueur (l) | 90 mm |
Diamètre de passage support (dBau) | 5 mm |
Profondeur de la paroi creuse min.(h) | 40 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 14 mm |
Épaisseur à fixer max. (da) | 69 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Design | Avec rondelle et écrou moleté MS |
Force de rupture de l'ancrage (défaillance F) | 2 kN |
Type de filetage | Filetage métrique |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!