Cheville d'ancrage rapide pour plafond W-DS/S avec crochet
Cheville rapide pour plafond W-DS/S
GOUJON A OEIL W-DS/S 6X75
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Facile à installer à la main. Pour suspensions dans le béton, acier zingué, version avec crochet
- Rapide et facile à installer
- Moins d'effort de perçage
- Aucune perceuse et aucun outil de pose spécial requis
- Processus d'insertion facile : Insérer à la main et tirer d'un coup sec
- Fixation par verrouillage de force, cheville à expansion contrôlée
Système universel pour ancrage non porteur dans le béton : Agrément technique européen ATE-13/0490
- Dimensionnement conforme aux exigences du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE) pour les "Chevilles métalliques pour béton", Annexe C, méthode de dimensionnement C
- La fixation bénéficie d'un Agrément technique européen pour une utilisation sur le béton standard armé ou non ayant une résistance comprise entre C20/25 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206-1:2000-12.
- Systèmes de fixation multiple non porteurs. Fixation bénéficiant d'un agrément technique européen pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension) et le béton non fissuré (zone de compression)
Système universel pour ancrage non porteur dans le béton : Agrément technique européen ATE-13/0490
- Dimensionnement conforme aux exigences du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE) pour les "Chevilles métalliques pour béton", Annexe C, méthode de dimensionnement C
- La fixation bénéficie d'un Agrément technique européen pour une utilisation sur le béton standard armé ou non ayant une résistance comprise entre C20/25 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206-1:2000-12.
- Systèmes de fixation multiple non porteurs. Fixation bénéficiant d'un agrément technique européen pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension) et le béton non fissuré (zone de compression)
Fiches de données de sécurité(X)
- Adapté à la fixation de : Revêtements de plafond légers et faux plafonds, structures secondaires de plafond avec crochet métallique, fil de suspension métallique, suspensions à vernier, rampes lumineuses, rails de support de luminaire, éclairages, câbles, chaînes, etc.
- L'ancrage peut être utilisé uniquement en environnement intérieur sec