Ancrage hautes performances avec vis tête fraisée W-HAZ-SK/A4
Cheville de sécurité béton inox A4 W-HAZ-SK
CHEVILLE DE SECURITE-(W-HAZ)-18/20-SK-A4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Capacités de charge élevées
- Installation traversante rapide
- Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente
- Ancrage en acier inoxydable A4 à expansion contrôlée par couple de serrage
- Modèle à tête fraisée pour une fixation élégante (par ex. rampes)
- ATE-02/0031 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 1363-1:1999-10 (courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-02/0031)
- ATE-02/0031 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 1363-1:1999-10 (courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-02/0031)
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation individuelle avec homologation
Béton normal C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 pour les tailles M8-M12)
par exemple pour des structures métalliques, profilés métalliques, supports, socles, conduits de câbles, tuyaux, rampes, machines, etc.
Fixation individuelle sans homologation
Utilisable dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression
Homologué pour une utilisation dans les zones intérieures sèches et à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) ou dans les pièces humides, en l'absence de conditions particulièrement agressives
Matière | Acier inoxydable A4 |
Diamètre | M12 |
Longueur (l) | 115 mm |
Épaisseur à fixer max. (tfix) | 20 mm |
Diamètre de fraise | 29,5 mm |
Profondeur de fraisage | 6,7 mm |
Empreinte intérieure | IS8 |
Diamètre de perçage (d0) | 18 mm |
Profondeur de perçage (h1) | 105 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 80 mm |
Couple de serrage (Tinst) | 50 Nm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 20 mm |
Homologation | ETA-02/0031 |
Données de performances | ||||||
Diamètre de la cheville [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | ||
Charge de traction centrée admissible1) sur une cheville isolée sans influence sur la distance au bord | Zone de traction (béton fissuré C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 4,3 | 7,6 | 12,3 | 17,1 |
Zone de compression (béton non fissuré C20/252)) espacement et distances au bord minimaux (scr,sp ≥ 5 hef, ccr, sp ≥ 2,5 hef) | 7,6 | 11,9 | 16,7 | 24,0 | ||
Charge de cisaillement admissible1) sur une cheville isolée sans l'influence de la distance au bord | Zone de traction (béton fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 12,6 | 19,4 | 24,5 | 34,3 |
Zone comprimée (béton non fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | 12,6 | 19,4 | 32,6 | 48,0 | ||
Moment de flexion admissible | Madm [Nm] | 11,9 | 23,8 | 42,1 | 106,2 | |
Charge admissible en cas d'exposition au feu (R30, R60, R90, R120), voir l'agrément technique européen ATE-02/0031 | ||||||
1) Les coefficients de sécurité partiels des résistances stipulés dans l'agrément et un coefficient de sécurité partiel des actions de γF = 1,4 ont été pris en compte. Se référer aux instructions du Guide d'agrément technique européen (Guide ATE), Annexe C, pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance au bord et les groupes de chevilles. 2) Le béton a une armature normale. Valeurs supérieures possibles pour les types de béton offrant une résistance à la compression supérieure. |
Valeurs caractéristiques | ||||||
Diamètre de la cheville [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | ||
Espacement minimum | smin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | |
pour c ≥ [mm] | 80 | 120 | 140 | 180 | ||
Espacement | Scr,N [mm] | 180 | 213 | 240 | 300 | |
Distance au bord minimum | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | |
pour s ≥ [mm] | 80 | 120 | 160 | 200 | ||
Distance au bord | ccr,N [mm] | 90 | 106,5 | 120 | 150 | |
Epaisseur de support minimal | hmin [mm] | 120 | 140 | 160 | 200 | |
Longueur d'ancrage | hef [mm] | 60 | 71 | 80 | 100 | |
Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 12 | 15 | 18 | 24 | |
Diamètre des arêtes de coupe | dcut ≤ [mm] | 12,5 | 15,5 | 18,5 | 24,55 | |
Profondeur du trou de perçage | h1 ≥ [mm] | 80 | 95 | 105 | 130 | |
Trou débouchant dans le composant connecté | df ≤ [mm] | 14 | 17 | 20 | 26 | |
Couple de serrage lors de la pose de la cheville | W-HAZ-B/A4 | Tinst = [Nm] | 35 | 55 | 90 | 170 |
W-HAZ-S/A4 | 30 | 50 | 80 | 170 | ||
W-HAZ-SK/A4 | 17,5 | 42,5 | 50 | - |