Ancrage hautes performances avec vis à tête fraisée
Cheville de sécurité béton acier zingué W-HAZ-SK/S
CHEVILLE-DE-SECURITE-(W-HAZ)-10/25-SK-A2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Capacités de charge élevées
- Installation traversante rapide
- Permet une mise sous charge immédiate, pas de temps d'attente
- Cheville en acier zingué à expansion contrôlée par couple de serrage
- Modèle à tête fraisée pour une fixation élégante (p. ex. rampes)
- ATE-02/0031 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 1363-1:1999-10 (courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-02/0031)
- ATE-02/0031 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 1363-1:1999-10 (courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-02/0031)
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation individuelle avec homologation
Béton normal C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 pour les tailles M8-M12)
par exemple pour des structures métalliques, profilés métalliques, équerres, socles, supports, conduits de câbles, tuyaux, rampes, machines, etc.
Fixation individuelle sans agrément
Utilisable dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression
Le modèle W-HAZ/S est uniquement homologué pour être utilisé dans des zones intérieures sèches
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Diamètre | M6 |
Longueur (l) | 85 mm |
Épaisseur à fixer max. (tfix) | 25 mm |
Diamètre de fraise | 16,5 mm |
Profondeur de fraisage | 3,9 mm |
Type d’empreinte | Six pans creux |
Empreinte intérieure | IS4 |
Diamètre de perçage (d0) | 10 mm |
Profondeur de perçage (h1) | 65 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 50 mm |
Couple de serrage (Tinst) | 10 Nm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 12 mm |
Homologation | ETA-02/0031 |
Données techniques | |||||||||
Diamètre de la cheville [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16L | M20 | ||
Charge de traction axiale admissible1) sur une cheville isolée sans l'influence de la distance au bord | Zone tendue (béton fissuré C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,4 | 5,7 | 7,6 | 12,3 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
Zone comprimée (béton non fissuré C20/252)) entraxes et distances au bord minimum (scr,sp ≥ 5 hef, ccr, sp ≥ 2,5 hef) | 7,6 | 9,5 | 14,3 | 17,2 | 24,0 | 29,6 | 33,5 | ||
Charge de cisaillement admissible1) sur une cheville isolée sans l'influence de la distance au bord | Zone tendue (béton fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S et W-HAZ-SK/S | Vadm [kN] = C20/252) | 9,1/10,1 | 14,0/15,9 | 20,5/20,5 | 24,5/24,5 | 34,3/34,3 | 42,3/42,3 | 47,9/47,9 |
Zone comprimée (béton non fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S et W-HAZ-SK/S | 9,1/10,1 | 14,0/17,1 | 20,7/27,5 | 34,3/34,3 | 48,0/48,0 | 52,1/59,2 | 67,1/67,1 | ||
Charge admissible en cas d'exposition au feu (R30, R60, R90, R120), voir l'Agrément technique européen ATE-02/0031 | |||||||||
Classe de résistance au feu | F30 [kN] | 1,8 | 2,6 | 7,0 | 10,0 | 16,0 | - | - | |
F60 [kN] | 0,85 | 1,4 | 2,9 | 4,1 | 6,9 | - | - | ||
F90 [kN] | 0,55 | 0,95 | 1,75 | 2,5 | 4,25 | - | - | ||
Madm [Nm] | 6,9 | 17,1 | 34,3 | 60 | 152 | 152 | 296,6 | ||
F120 [kN] | 0,4 | 0,75 | 1,2 | 1,7 | 3,0 | - | - | ||
1) Les coefficients de sécurité partiels des résistances stipulés dans l'agrément et un coefficient de sécurité partiel des effets de γF = 1,4 ont été pris en compte. Se référer aux instructions du Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE), Annexe C, pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance au bord et les groupes de chevilles. 2) Le béton est normalement armé. Valeurs supérieures possibles pour les types de béton offrant une résistance à la compression supérieure. 3) pour Würth W-HAZ-SK/S. |
Données techniques | ||||||||
Entraxe minimum | smin ≥ [mm] | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 125 |
pour c ≥ [mm] | 50 | 80 | 120 | 140 | 180 | 180 | 300 | |
Entraxe | scr, N [mm] | 150 | 180 | 213 | 240 | 300 | 345 | 375 |
Distance au bord minimum | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 180 |
pour s ≥ [mm] | 100 | 120 | 175 | 200 | 220 | 220 | 540 | |
Distance au bord | ccr, N [mm] | 75 | 90 | 106,5 | 120 | 150 | 172,5 | 187,5 |
Epaisseur de support minimum | hmin [mm] | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 230 | 250 |
Profondeur d'ancrage | hef [mm] | 50 | 60 | 71 | 80 | 100 | 115 | 125 |
Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 24 | 28 |
Diamètre des taillants du foret | dcut ≤ [mm] | 10,45 | 12,5 | 15,5 | 18,5 | 24,55 | 24,55 | 28,55 |
Profondeur de perçage | h1 ≥ [mm] | 65 | 80 | 95 | 105 | 130 | 145 | 160 |
Trou de passage dans la pièce à fixer | df ≥ [mm] | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | 26 | 31 |
Couple de serrage lors de la pose de la cheville | Tinst = [Nm] | 15/103) | 30/253) | 50/553) | 80/703) | 160 | 160 | 280 |