Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cheville de sécurité hautes performances à tête fraisée W-HAZ-SK/S

Cheville de sécurité béton acier zingué W-HAZ-SK/S
CHEVILLE-DE-SECURITE-(W-HAZ)-15/10-SK-A2

Art. N° 0905215201

-,--

Cheville de sécurité hautes performances à tête fraisée W-HAZ-SK/S

Art. N° 0905215201

-,--

Quantité

Cdt

x25 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Goujon pour charges lourdes dans le béton fissuré et non fissuré, idéal pour les installations affleurantes telles que les rampes ou les mains courantes. Acier zingué
  • Capacité de charge élevée

  • Montage traversant, pour une mise en œuvre rapide

  • Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente

  • Fixation en acier zingué à expansion par couple de serrage contrôlé

  • Modèle à tête fraisée pour une fixation esthétique (par ex. pour les rampes)
  • ATE-02/0031 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2

  • Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 1363-1:1999-10 (courbe température/temps uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans l'ATE-02/0031)

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Fixation individuelle avec homologation


Béton normal C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 pour les tailles M8-M12)


par exemple pour des structures métalliques, profilés métalliques, supports, socles, conduits de câbles, tuyaux, rampes, machines, etc.



Fixation individuelle sans homologation


Utilisable dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression



Le modèle W-HAZ/S n'est validé que pour être utilisé dans des zones intérieures sèches

Diamètre

M10

Longueur (l)

95 mm

Épaisseur à fixer max. (tfix)

10 mm

Diamètre de fraise

24,5 mm

Profondeur de fraisage

5,7 mm

Type d’entrainement

Six pans creux

Diamètre de perçage (d0)

15 mm

Profondeur de perçage (h1)

95 mm

Profondeur d'ancrage effective (hef)

71 mm

Couple de serrage (Tinst)

55 Nm

Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df)

17 mm