Cheville filetage femelle W-VI-IG/A4
Cheville filetage femelle W-VI-IG/A4, acier inoxydable A4
DOUILLE TAR. W-VI-IG/A4 M8X100
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Système de scellement POLYVALENT WIT-VM 250, maçonnerie : ETA-16/0757
- Système de scellement WIT-Nordic, maçonnerie : ETA-16/0757
- Système de scellement BETON MULTI WIT-UH 300, OPTION 1 : ETA-17/0127
Fiches de données de sécurité(X)
- Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, maçonnerie (SH), briques pleines ou creuses, béton cellulaire
- Système de scellement WIT-Nordic, maçonnerie (SH), briques solides ou creuses, béton cellulaire
- Système de scellement BETON MULTI WIT-UH 300, béton fissuré et non fissuré
W-FAZ-IG/A4 (acier inoxydable A4) peut être utilisé dans les zones sous abri sèches, à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) ou dans les pièces humides, en l'absence de conditions particulièrement agressives.
Taraudage | 8 mm |
Longueur | 100 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 14 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 100 mm |
Profondeur de perçage (h0) | 100 mm |
Profondeur de vissage min./max. | 8-20 mm |
Scellement chimique recommandé | WIT-VM 250 |
Homologation | ATE-16/0757 |
Matière | Acier inoxydable A4, 1.4401 |
Finition | Brut |