Cheville en laiton
Cheville à expansion en laiton
CHEVILLE A EXPANSION EN LAITON M 12
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Surface moletée pour une bonne préhension
- Le vissage d'une vis/tige filetée avec un filetage métrique provoque l'expansion de la cheville et son ancrage au matériau support
- Inoxydable
- Profondeur d'ancrage faible
- Entraxes et distances aux bords faibles
- Adapté au montage traversant et par goupille fendue
- Application possible sans outil de pose
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour une fixation secondaire en intérieur et en extérieur
- Pour fixer des composants dans le béton et la brique pleine
- Pour un montage espacé en utilisant une tige filetée
Diamètre intérieur | 12 mm |
Longueur (l) | 40 mm |
Profondeur de pose (hs) | 40 mm |
Profondeur de perçage (t) | 45 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 15 mm |
Entraxe (a) | 100 mm |
Distance au bord (ar) | 100 mm |
Épaisseur du support min. (d) | 100 mm |
Diamètre de passage support (dBau) | 13 mm |
Épaisseur à fixer max. (da) / conditions | Selon la longueur de la vis |
Diamètre extérieur | 15 mm |
Diamètre de la cheville [mm] | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
Données de performances | ||||||||
Charge en traction recommandée | Béton ≥ C20/25 | Frec. [kN] | 0,45 | 1,00 | 1,40 | 1,90 | 2,50 | 3,45 |
Brique pleine | 0,40 | 0,70 | 1,10 | 1,40 | 1,65 | 2,00 | ||
Brique silico-calcaire pleine | 0,40 | 0,75 | 1,20 | 1,50 | 1,75 | 2,40 | ||
Charge transversale recommandée | Béton ≥ C20/25 | Frec. [kN] | 0,40 | 0,90 | 1,20 | 1,90 | 2,50 | 3,50 |
Brique pleine | 0,35 | 0,65 | 1,00 | 1,40 | 1,65 | 2,00 | ||
Brique silico-calcaire pleine | 0,35 | 0,65 | 1,00 | 1,50 | 1,75 | 2,40 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!