Cheville multimatériaux en plastique ZEBRA Shark® avec collerette
Cheville multim. plastique Shark avec collerette
CHEV ZEBRA SHARK BLANCHE 10X62
ZEBRA-SHARK
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Cheville universelle pour fixations dans pratiquement tous les matériaux de construction (faible plage de charges)
- Résiste au pourrissement, aux intempéries et au vieillissement
- Stabilité thermique entre -40 °C et +100 °C
- Couleur : Blanc nacré
- Le taraudage préformé est synonyme de faible couple d'insertion pour la vis WÜPOFAST
- Les ailettes empêchent la rotation
- Un seul diamètre de vis peut être utilisé, quelle que soit l'application
- Les segments d'expansion se nouent et assurent une excellente tenue par verrouillage de forme dans les briques creuses/parois creuses
- Taraudage préformé dans la tête
- Trois segments d'expansion pour assurer une fixation par verrouillage de forme ou verrouillage de force
- Les ailes servent de dispositif anti-rotation dans les tuiles pleines et les blocs creux
- Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D
Fiches de données de sécurité(X)
- Utilisation possible avec le diamètre de vis maximum dans les briques pleines et les blocs creux pour assurer un maintien optimal
- Convient aux plaques de plâtre, au carton comprimé, aux panneaux de bois, etc.
- Pour utilisation avec goujons filetage bois et métrique, crochets, anneaux de levage mâles, vis WÜPOFAST, vis ECOFAST, vis à bois (par exemple ASSY-D)
Diamètre | 10 mm |
Matière | Polyéthylène - PE |
Couleur | Blanc perlé |
Diamètre de vis requis | 7 mm |
Longueur (l) | 62 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 10 mm |
Profondeur de perçage (t) | 70 mm |
Profondeur de pose (hs) | 60 mm |
Longueur de vis (ls) recommandée | Epaisseur de la pièce rapportée (+ épaisseur de l'enduit/isolation) + longueur de la cheville + diamètre de la vis |
Données de performances | ||||||||||
Diamètre de la cheville [mm] | 5 | 6 | 71) | 71) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Charges recommandées2) | Béton ≥ B25 ; C20/25 | Frec. [kN] | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
Briques pleines ≥ Mz12 ; KS12 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | ||
Brique alvéolaire ≥ Hlz123) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | ||
Brique silico-calcaire creuse ≥ KSL123) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
Béton cellulaire PB2 ; PP23) | 0,04 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
Plaque de plâtre d = 12,5 mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Plaque de plâtre d = 25 mm | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
Pierre ponce | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | ||
1) Diamètre de 7 mm toujours sans filetage préformé. 2) Ces valeurs s'appliquent lors de l'utilisation de vis à bois ayant le plus grand diamètre de vis. 3) Le trou de perçage doit être réalisé avec une perceuse en mode rotation seule (sans choc ni percussion). |
Valeurs caractéristiques | |||||||||
Diamètre de vis | dvis [mm] | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8-10 | 10-12 |
Diamètre de vis pour matériaux de construction de type plaque | dscr 2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
Longueur de vis | = longueur de la cheville + épaisseur de matériau à fixer + diamètre de la vis + toute épaisseur de plâtre/isolant | ||||||||
Diamètre de perçage nom. | dnom. [mm] | 5,0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Profondeur de perçage | t ≥ [mm] | 40 | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | 85 |
Profondeur d'implantation | hS ≥ [mm] | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 |
Diamètre du trou dans le composant | dconstr ≥ [mm] | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 10,5 | 12,5 | 14,5 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!